救急ケアカート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25491963 品番本体-01
参考基準価格(税別)¥172,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

アルティアポリカトレー(別売)との組み合わせで、外から収納物を確認できます。
天板は厚めのアクリル板を使用していますので、強度に優れています。
トレーが飛び出さないストッパー付きです。
背面のレールガイドにはオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)が取り付けできます。

キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) 材質フレーム/ステンレス、カバー/KPプレートクリア(アクリル) 質量(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×460×900 キャスター径(Φmm)100 収納数【トレー】アルティアトレー深型/3段、浅型/6段 アズワン品番0-1610-11
注意
※トレーは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする