ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 救急カート
救急ワゴン
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ピンク
アズワン品番
0-191-22
注文コード
25492076
品番
SK-26P1(ロック無し)
参考基準価格(税別)
¥309,500
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。ロック有タイプはひとつのカギを閉めることで、上3段最下段はロックなしの引出しを同時にロックすることができます。
色
ピンク
ロック
無
付属品
蘇生板・ガードル棒・仕切板(引出し最上段用)縦/横各3枚
材質
本体/スチール(焼付塗装)、天板/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)
【蘇生板】600×400×10
質量(kg)
58
電源
AC100Vアース付コンセント6口
外径×高さH(Φmm×mm)
【ボンベ架台サイズ(500L用・2本架)】122×465
キャスター
Φ125mm(対角ストッパー付き)
本体寸法(mm)
600×450×950
キャスター径(Φmm)
125
引出し内寸法(mm)
小/510×320×50、中/510×320×110、大/505×310×320
アズワン品番
0-191-22
補助天板寸法(mm)
390×390
取付可能仕切数(枚)
縦・横各7
注意
※アズワン品番:7-4522-02を床に置く際は、必ず下置き用ベース(7-4522-12)をご使用ください。
※アズワン品番:7-4522-01を床に置く際は、必ず下置き用ベース(8-4924-10)をご使用ください。
※上下連結する場合はチー板が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000