救急用品スタンダードパックVセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 材質【パック】210ツインPVC(塩化ビニル樹脂) 注文コード25492085 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

様々なシーンに対応できる基本的な救急アイテムを1つにセットしました。

セット内容FCワンタッチパッド(S/12枚入、M/6枚入)、伸縮包帯(M/1巻)、伸縮包帯(L/1巻)、ネットホータイ(手先・ひじ用/1枚)、オーキューバンエコ(M/10枚、L/5枚、F/1枚)、サージカルテープ(1巻)、三角巾(M)、消毒液(75mL)、綿棒(50本入)、鼻ぽん(30個入)、清浄綿(5枚)、電子体温計TO-100、副木(中)、副木(小)、冷却シート(4枚入)、テーピングテープ(1巻)、一方弁マスク、救急用ハサミ、ピンセット、毛抜ピンセット、爪切り、3wayバッグ 種別ブルーグレー 材質【パック】210ツインPVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)250×150×190 ブルーグレー アズワン品番7-5094-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25492085 - 28898197 302-336 3WAYバッグ+スタンダードVセット 三和製作所 3WAYバッグ+スタンダードVセット 三和製作所 1セット 9,800
欠品中
税込10,780
注文コードが変更になりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-20
用途:
建築工事現場 現場事務所緊急用備品
株式会社マルハナ 様 (建設業・工事業)

多分使うことは無いと思いますが、少しのケガにも対応できるよう常備品として備えておきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする