アズワン
アズワンの 救急・救助用品
アズワンの 救急セット
救急用品スタンダードパックVセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25492094
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,850
販売価格(税別)
¥
11,682
バスケットに入れる
様々なシーンに対応できる基本的な救急アイテムを1つにセットしました。
セット内容
FCワンタッチパッド(S/12枚入、M/6枚入)、伸縮包帯(M/1巻)、伸縮包帯(L/1巻)、ネットホータイ(手先・ひじ用/1枚)、オーキューバンエコ(M/10枚、L/5枚、F/1枚)、サージカルテープ(1巻)、三角巾(M)、消毒液(75mL)、綿棒(50本入)、鼻ぽん(30個入)、清浄綿(5枚)、電子体温計TO-100、副木(中)、副木(小)、冷却シート(4枚入)、テーピングテープ(1巻)、一方弁マスク、救急用ハサミ、ピンセット、毛抜ピンセット、爪切り、3wayバッグ
種別
オレンジ
材質
【パック】210ツインPVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
250×150×190
色
オレンジ
アズワン品番
7-5094-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。