業務用空気清浄機 アースプラス・エアー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25492164 品番SA-1016J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥338,000 販売価格(税込) ¥370,700
販売価格(税別)
337,000

捕集効率99.97%(0.3μm)の抗ウイルス・除菌HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストや花粉を捕集し、捕集した細菌やウイルスを吸着分解します。
特殊複合活性炭フィルターで、施設内のさまざまなニオイを強力に脱臭します。
人検知センサーが人の位置を認識し、人のいる方向に向きを変えます。

仕様【除菌】アースプラス(セラミックス複合材料) 寸法(mm)320×270×800 質量(kg)13.6 電源(V)AC100(50/60Hz) センサーPM2.5、人感知、高感度ダスト/ホコリ、ニオイ フィルター抗ウイルス除菌HEPAフィルター・特殊複合活性炭フィルター 最大消費電力(W)95 適合床面積76m2(〜46畳) アズワン品番8-6577-21 脱臭特殊複合活性炭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする