形成剪刀 左利き用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様 注文コード25492408 品番B992-027-L
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様 種別全長130mm 材質ステンレス(SUS420J2) 全長(mm)130 アズワン品番7-3352-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする