フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 剪刀
形成剪刀 左利き用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
直
注文コード
25492417
品番
B992-024-L
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
直
種別
全長130mm
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
130
アズワン品番
7-3352-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器