軽量ストレッチャー

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 キャスター径(Φmm)150(ダブルロック式) アズワン品番0-5208-01 注文コード25492478 品番AL-UD-4
参考基準価格(税別)¥358,160 販売価格(税込) ¥383,900
販売価格(税別)
349,000
この商品はキャスター・キャスター径・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

軽くて操作しやすい軽量タイプです。
トータルロック式はペダルを下に踏むと4輪全てが固定され、ペダルを上げると直進走行性を高めるために2輪の施回ができなくなるよう固定します。
担架の取り外しはレバー操作で容易に行えます(AL-UD-4/-TUD-4/-UD-3/-TUD-3)。

付属品マットレス(ポリ塩化ビニルカバー)・イルリガードル架 種別ブルー 質量(kg)46.5 ブルー 本体アルミニウム合金 キャスター径(Φmm)150(ダブルロック式) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)595×1900×610〜990 アズワン品番0-5208-01 上下調整クランクハンドル・背上げピンジャッキ式・担架レバーロック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする