アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 施設用ワゴン
隙間ワゴン (コンセント付き)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25492593
品番
RSW-3029
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ちょっとした隙間を収納スペースとして活用できます。
組み立て式(要工具)。
仕様
1口コンセント(1200W)付き(コード長1m)
材質
天板・引出前板/ポリ合板、側板/プリント紙化粧MDF
質量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×290×800
サイズ(mm)
300×290×800
アズワン品番
8-9945-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000