シコク
シコクの リハビリ・生活補助
シコクの 介護ステップ
玄関台 木製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25492907
品番
60W-40
参考基準価格(税別)
¥18,540
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
玄関の段差・広さに合わせて6タイプより選べます。
「特殊塗料」による滑り止め加工を施しています。
アジャスター機能付き(高さ約20mm)。
アズワン品番
7-1461-03
種別
600×400×120mm
寸法(mm)
600×400×120
材質
本体/天然木(ウレタン樹脂滑り止め塗装)、固定金具/スチール
質量(kg)
約4.6
付属品
固定金具
耐荷重(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。