シコク
シコクの 歩行関連
シコクの その他歩行関連
玄関用収納チェアー 継ぎ脚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
25492977
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
アズワン品番
7-1702-02
種別
ナチュラル
材質
天然木・アルミ
質量(g)
【継ぎ脚】約55
色
ナチュラル