アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 産婦人科用品
アズワンの 診察用具 産婦人科用
古山式POP-Q膣鏡
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
25493013
品番
FSPQ
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,450
販売価格(税別)
¥
49,500
バスケットに入れる
透明樹脂で計測目盛付きです。
オートクレーブ対応で再使用可能です。
POP-Q、Q-TIP、会陰を片手でワンステップで計測できます。
仕様
【オートクレーブ滅菌条件】115〜118℃/30分以上、121〜124℃/15分以上、126〜129℃/10分以上
材質
ポリサルフォン樹脂
幅(mm)
30
全長(mm)
150
柄長さ(mm)
120
アズワン品番
7-1378-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00114000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器