ファースト
ファーストの 鋼製小物
ファーストの 剪刀
鼓膜切開刀 ルーツェ氏
商品レビューを投稿する
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
大
注文コード
25493083
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
7-3348-03
種別
大
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00137004600
サイズ
大
刃先×全長L(mm)
3.0×175
材質
ステンレス
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000