ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 点滴ガートル
後付け点滴棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25493108
品番
A-IV
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
ワゴンや点滴処置車などに、取り付け・取り外しができる便利な点滴棒です。
ダンパー機能が付いています。上部支柱は取外すことができます。
仕様
AM4641mm
種別
AM4641mm
材質
上部支柱/スチール、下部支柱/ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
【止め具間】450
全長(mm)
1150〜1700
アズワン品番
7-3266-01
取付可能パイプ径(Φmm)
19〜25