口あたりやさしいスプーン 一体型

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25493257 品番 KU-05P
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

柔らかいシリコンゴムの中にコシのある芯を入れた、口元にやさしいスプーンです。全体がシリコンに覆われた一体型ハンドルは継ぎ目がなくとても衛生的です。

材質スプーン/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロン66 ピンク 種別ピンク 寸法(幅W×長さL)(mm)37×205 アズワン品番7-2663-01 仕様一体型・大 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25493266
2021-10-26
用途:
調理時に、材料を残すことなく掬えるので愛用しています。
建設業・工事業

以前から長く使っていたのですが、一体化になって、本体と持ち手の間に汚れが入り込まなくなり、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする