※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KU-21Y 口あたりやさしいスプーン ウェービー・深型 岡部洋食器製作所 25493293 KU-21Y 口あたりやさしいスプーン ウェービー・深型 岡部洋食器製作所 25493293

口あたりやさしいスプーン ウェービー・深型

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25493293 品番 KU-21Y
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

柔らかいシリコンゴムの中にコシのある芯を入れた、口元にやさしいスプーンです。
短めのハンドルで自分持ちしやすく、小さな容器でもひっくり返ることが少ないです。
電子レンジ使用不可。乾燥機使用可。食洗機使用可。

材質スプーン/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロン66 イエロー 種別イエロー 寸法(幅W×長さL)(mm)29×133 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-20 アズワン品番7-2661-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする