IG-4X 抗菌イルリガードル台 (抗菌・抗ウィルス・防カビ) ナビス(アズワン) 25493668

抗菌イルリガードル台 (抗菌・抗ウィルス・防カビ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25493668品番IG-4X
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

輸液フックと上部・下部パイプに、抗菌・抗ウィルス・防カビ特性に優れたKENIFINE(TM)めっきを施しています。
ショートフックですので移動時の輸液バッグの揺れが少なく、安定性に優れています。
組み立て式(要工具)※KENIFINE(TM)は(株)神戸製鋼所の登録商標です。

フック2本架材質ステンレス(※輸液フック・上部パイプ・下部パイプはKENIFINE(TM)(ニッケル系)めっき加工)寸法(mm)430×430×1350~2000質量(kg)5.6材質(キャスター)ポリウレタンパイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)50アズワン品番8-6990-01
注意
※めっき加工は(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする