抗菌性ペーパータオル メディック

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚×30パック) 注文コード 25493713 品番 8150
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,950
販売価格(税別)
7,227

抗菌効果が高いので、食中毒やウィルス感染の防止など、衛生管理を要求される場所に適しています。柔らかく吸水性に優れています。蛍光塗料を使用していませんので、厨房や医療現場で安心してご使用いただけます。

材質再生パルプ100%(抗菌処理済) シートサイズ(mm)230×220 アズワン品番7-3669-51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25493704
2020-07-01
用途:
手洗い後の拭き取り
サービス業

綺麗に手を洗ったあと、手を拭くときに安心出来ます。

2020-03-19
用途:
常に手を洗う時にペーパータオルを使っています
けんこう.プラス株式会社 様 (卸売・小売業)

手を洗う時にペーパータオルを使っていますがこちらの製品はしっかりした素材で
大きも程よくて1枚でしっかり拭き取れるので便利です。
お気に入りとして次回も使いたい商品です!

対象商品:
25493704
2020-03-24
用途:
トイレ、洗面所の手洗いに使用
卸売・小売業

抗菌性なので安心です。1枚で両手が拭けるので経済的!気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする