東洋事務器工業
東洋事務器工業の 施設用家具・備品
東洋事務器工業の 更衣ロッカー
更衣ロッカー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
1人用
仕様
1人用
注文コード
25494298
品番
LK-1S-WH
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・種別・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
清潔で明るいホワイトカラーです。サビ・傷・汚れに対しても強く、耐久性に優れています。
種別
1人用
付属品
ハンガーパイプ網棚・傘立・鏡ネクタイかけフック鍵×2個滴受(LK-1S〜4のみ)
質量(kg)
21.4
外寸法(mm)
317×515×1790
アズワン品番
0-7583-15
仕様
1人用
材質
スチール(粉体塗装)
室内寸法(mm)
236×490×1655
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000