東洋事務器工業
東洋事務器工業の 施設用家具・備品
東洋事務器工業の 更衣ロッカー
更衣ロッカー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
三人用
種別
3人用
注文コード
25494343
品番
LK-3-WH(3人用)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は66,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・種別・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
清潔で明るいホワイトカラーです。サビ・傷・汚れに対しても強く、耐久性に優れています。
種別
3人用
付属品
ハンガーパイプ、網棚、ネクタイかけ、傘立、滴受、フック、鏡、鍵×2個
質量(kg)
48.6
外寸法(mm)
900×515×1790
アズワン品番
0-7583-13
材質
スチール(粉体塗装)
タイプ
三人用
室内寸法(mm)
236×490×1655
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000