更衣ロッカー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ四人用 種別4人用 注文コード25494359 品番LK-4-WH(4人用)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は76,980円となります。
参考基準価格(税別)¥80,700 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品はタイプ・種別・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

清潔で明るいホワイトカラーです。サビ・傷・汚れに対しても強く、耐久性に優れています。

種別4人用 付属品ハンガーパイプ、網棚、ネクタイかけ、傘立、滴受、フック、鏡、鍵×2個 質量(kg)53.5 外寸法(mm)900×515×1790 アズワン品番0-7583-14 材質スチール(粉体塗装) タイプ四人用 室内寸法(mm)163×490×1655
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする