ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 採血台
採血台(化粧板タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
42.5kg
注文コード
25494779
品番
NSW105
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着いた雰囲気の木製ホワイト化粧合板製です。
収納に便利な深さ違いの3段引出し付きです。
アジャスター付き組み立て式。
アズワン品番
8-7795-01
種別
42.5kg
材質
天板/メラミン化粧合板、本体/ポリエステル化粧合板
引出し内寸法(mm)
上段/295×315×70、中段/295×315×145、下段/295×315×245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1050×550×750
質量(kg)
42.5
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000