採血台(化粧板タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別52.5kg 注文コード25494788 品番NSW160
参考基準価格(税別)¥172,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

落ち着いた雰囲気の木製ホワイト化粧合板製です。
収納に便利な深さ違いの3段引出し付きです。
アジャスター付き組み立て式。

アズワン品番8-7795-02 種別52.5kg 材質天板/メラミン化粧合板、本体/ポリエステル化粧合板 引出し内寸法(mm)上段/295×315×70、中段/295×315×145、下段/295×315×245 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1580×550×750 質量(kg)52.5
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする