ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 採尿・採便用品
ナビス(アズワン)の 貯尿袋・採尿バッグ
採尿バッグカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25494806
品番
SBC2
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
採尿バッグを見えないようにします。
バッグをめくるだけで容易に採尿バッグを確認できます。
厚めの生地でしっかりカバー。
種別
ベージュ
材質
ナイロン
色
ベージュ
寸法(縦×横)(mm)
320×360
アズワン品番
8-3945-02
洗濯方法
洗濯不可