ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 与薬カート
散薬トレーカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体/アルミ型材・耐食アルマイト処理、ハンドル/ステンレス
アズワン品番
0-6103-01
注文コード
25494955
品番
SK400
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
散薬トレーを収納することが可能です。より安全な保管を実現するために、シャッターに鍵が付いています(メーカー品番:SK400S・400WS)。
キャスター
Φ75mm(ストッパー付き)
材質
本体/アルミ型材・耐食アルマイト処理、ハンドル/ステンレス
質量(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
413×458×1000
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
0-6103-01