ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 与薬カート
散薬トレーカート
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体/アルミ型材・耐食アルマイト処理、ハンドル/ステンレス、シャッター/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番
0-6103-04
注文コード
25494989
品番
SK400WS
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
散薬トレーを収納することが可能です。より安全な保管を実現するために、シャッターに鍵が付いています(メーカー品番:SK400S・400WS)。
キャスター
Φ75mm(ストッパー付き)
材質
本体/アルミ型材・耐食アルマイト処理、ハンドル/ステンレス、シャッター/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
826×537×1000
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
0-6103-04