散薬用トレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード25495007 品番SC-30Y
参考基準価格(税別)¥9,450 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

整理が一目で分かる散薬トレー。取り出しが簡単です。
個人ケースを使用していますので分包紙がぴったりと納まり、また飛び出る心配もありません。

イエロー 付属品透明仕切板 材質トレー/PVC(塩化ビニル樹脂)、名札/上質紙 寸法(mm)【名札差し】34×51 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×256×43 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マス】56×34×30 アズワン品番0-1032-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする