※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-1942 姿勢矯正フィルムミラー トーエイライト 25495183 T-1942 姿勢矯正フィルムミラー トーエイライト 25495183

姿勢矯正フィルムミラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25495183 品番T-1942
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

歩き方や立ち方の矯正・改善の目安となる暗線入りフィルムミラーです。
軽量でよく映り、倒れた場合にも割れて飛散する心配がありません。
組み立て式(要工具)。

材質鏡/ポリエステルフィルム、フレーム/スチール 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×500×1600 キャスター径(Φmm)40 アズワン品番7-1978-01 鏡面寸法(mm)450×1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする