アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 輸血・採血・点滴関連
アズワンの 点滴ガートル
持ち運び用イルリガードル台
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25495393
品番
TPD2-B
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,157
販売価格(税別)
¥
12,870
バスケットに入れる
2ヶ所のネジで高さの調節ができます。
ベース部は折りたたみ、フック部は取り外し可能です。
組み立て式。
フック
2本架
付属品
収納袋
材質
スチール
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
935〜1965
パイプ径(Φmm)
【支柱(上・下)】19・25.4
アズワン品番
8-4170-01
半径(Φmm)
【開脚時】360
折りたたみ時長さ(mm)
870
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000