矢崎化工
矢崎化工の 歩行関連
矢崎化工の その他歩行関連
車椅子用収納ラック
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25495734
品番
AF-397 CGR
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
フレームはスチールパイプをプラスチックコートしていますので、丈夫で錆に強いです。
仕様
【保管台数(目安)】4台(2列×2段)
材質
フレーム/スチール(プラスチックコート)
寸法(mm)
1214×754×1742
質量(kg)
24
耐荷重(kg/段)
50
キャスター
Φ100mmウレタン製(4輪ストッパー付き)
アズワン品番
7-3959-01
有効寸法(mm)
【横幅】1145
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。