弱酸性イオン水 ノロヒッター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25495829 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,232
販売価格(税別)
1,120

アルコールや薬品を使わず100%水でできています。
ウイルスや一般細菌など、99.99%除菌します。
生活臭・トイレ臭・生ごみ臭・人間の体臭・排せつ物臭等の元を除菌する為、臭い戻りはしません。
漂白成分は含まずに高い除菌力がありながら肌にも安心して使える弱酸性イオン水です。
塩素臭が無く目が痛くなることも無い為、安心して空間除菌に使用できます。
ウイルスや一般細菌を除菌すると中性水に戻る為、安心して使用できます。
無添加なので安心して使えます。

効果除菌 仕様ダイレクトスプレー 成分弱酸性イオン水 種別ダイレクトスプレー 容量(mL)500 香り無香料 アズワン品番7-3413-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25495829
2020-12-08
用途:
マスクに利用
株式会社新東洋機器 様

マスクの消毒に使用してます。
効果のほどは分かりません。

対象商品:
25495813
2020-04-02
用途:
マスク

毎日、帰宅時に吹きかけてます。
これで、2-3日は使用出来そうです。

対象商品:
25495813
2020-03-15
用途:
普段使い
サービス業

こんな時期なのでマスク外側表面にプッシュしたりしてみていますが、特に目に見える効果はわかりません。匂いも特にしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする