名優
名優の 鋼製小物
名優の 本体 鉗子
手術器具先端保護カバー ダブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
25495874
品番
DG-01
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
滅菌剤が透過しやすく、ドレンがたまりにくい構造です。
X線不透過素材を使用しています。
ラテックスフリーオートクレーブ・EOG滅菌可。
寸法(mm)
Φ1.59×19.05
種別
白/Φ1.59×19.05mm
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
色
白
タイプ
ダブル
アズワン品番
7-3472-10