名優
名優の 鋼製小物
名優の 本体 鉗子
手術器具先端保護カバー ダブル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
25495917
品番
DG-05
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
滅菌剤が透過しやすく、ドレンがたまりにくい構造です。
X線不透過素材を使用しています。
ラテックスフリーオートクレーブ・EOG滅菌可。
寸法(mm)
Φ4.76×25.4
種別
黄/Φ4.76×25.4mm
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
色
黄
タイプ
ダブル
アズワン品番
7-3472-14