手術器具先端保護カバー 標準

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 25495944 品番 PT-02
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

滅菌剤が透過しやすく、ドレンがたまりにくい構造です。
X線不透過素材を使用しています。
ラテックスフリーオートクレーブ・EOG滅菌可。

寸法(mm)Φ2×19 種別青/Φ2×19mm 材質PVC(塩化ビニル樹脂) タイプ標準 アズワン品番7-3472-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする