名優
名優の 鋼製小物
名優の 本体 鉗子
手術器具先端保護カバー 標準
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
25496005
品番
PT-08
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
滅菌剤が透過しやすく、ドレンがたまりにくい構造です。
X線不透過素材を使用しています。
ラテックスフリーオートクレーブ・EOG滅菌可。
寸法(mm)
15.9×2×25.4
種別
茶/15.9×2×25.4mm
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
色
茶
タイプ
標準
アズワン品番
7-3472-08