名優
名優の 鋼製小物
名優の 本体 鉗子
手術器具先端保護カバー 標準
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
種別
黒
注文コード
25496014
品番
PT-09
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
滅菌剤が透過しやすく、ドレンがたまりにくい構造です。
X線不透過素材を使用しています。
ラテックスフリーオートクレーブ・EOG滅菌可。
寸法(mm)
25.4×3.18×25.4
種別
黒
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
色
黒
タイプ
標準
アズワン品番
7-3472-09