手術用スツール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番8-7158-01 注文コード25496023 品番558
参考基準価格(税別)¥638,000 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

5本脚で安定感に優れ、長時間使用しても疲労感が少なく快適です。
品番:558は肘掛けと背もたれの調節が可能で、フロアーロックを装備しています。

種別32kg 材質脚部/鉄、シート/ポリウレタンフォーム、キャスター/プラスチック 寸法(mm)600〜800×640×530〜720 質量(kg)約32 キャスターΦ65mm(ストッパー無し) 高さ調節足踏みペダル式 アズワン品番8-7158-01 座面径(Φmm)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする