アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 保管庫 施設用
アズワンの 物品管理棚
収納ユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25496206
品番
V945-10K
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
収納物に合わせて、ユニットを自由に組み合わせできます。扉にはラッチが付いています。
仕様
オープン型
種別
オ-プン型
質量(kg)
27.3
材質(本体)
スチール(粉体焼付塗装)
タイプ
上下兼用
内寸法(mm)
865×449×983
均等耐荷重(kg)
50(棚板・引出し)
外寸法(mm)
900×450×1030
アズワン品番
3-2138-05
棚板調整ピッチ(mm)
16.6