収納ユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25496233 品番 V945-07S
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

収納物に合わせて、ユニットを自由に組み合わせできます。扉にはラッチが付いています。

付属品棚板×1枚・鍵×2本・ラッチ 質量(kg)26 材質(本体)スチール タイプ上下兼用 内寸法(mm)865×397×643 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×690 アズワン品番0-6944-21 棚板調整ピッチ(mm)16.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする