収納ユニット 薄型タイプ 上部カバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25496346 品番 V930-07A
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

用途にあわせて自由にユニットを組み合わせできます。
奥行が310mmと短いので、部屋の間仕切りとしても使用できます。
扉にはラッチと鍵がついています。
天袋と上部カバーを天井の隙間に組み合わせて取り付け、しっかりアジャストすることで転倒を防止します。

アズワン品番8-4924-13 タイプ上部カバー 高さ(mm)65〜115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×310×65〜115 質量(kg)3.9 材質スチール(粉体塗装)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする