小型処置車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番8-8852-01 ホワイト 注文コード25496678 品番NFS-1ホワイト
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はアズワン品番・色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

25Lのゴミ箱を搭載しています。

キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き) ホワイト 付属品ラック(小)2個・バット2個・ゴミ箱1個 種別ホワイト 材質本体/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧合板、バット・ゴミ箱/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)14.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×345×980 キャスター径(Φmm)75 アズワン品番8-8852-01 足パイプ径(Φmm)22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする