ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 処置車
小型処置車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
8-8852-02
色
ピンク
注文コード
25496687
品番
NFS-1ピンク
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・色・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
25Lのゴミ箱を搭載しています。
キャスター
Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
色
ピンク
付属品
ラック(小)2個・バット2個・ゴミ箱1個
種別
ピンク
材質
本体/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧合板、バット・ゴミ箱/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
14.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×345×980
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
8-8852-02
足パイプ径(Φmm)
22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000