ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 点滴処置車
小型点滴処置車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25496739
品番
IVW
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
アルティアハーフトレーに対応した点滴処置車です。
幅が360mmですので、狭い場所でも使用できます。
組み立て式(要工具)。
キャスター
Φ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
仕様
【ハンガー数】上段/3本(固定)・下段/5本(自在)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×460×1590
パイプ径(Φmm)
【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
8-6445-01
最大収納数
浅型75mmトレー/8枚、深型150mmトレー/4枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000