ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 点滴処置車
小型点滴処置車 ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
引出6段
注文コード
25496757
品番
-
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレスのベーシックタイプです。
組み立て式(要工具)。
キャスター
Φ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
仕様
【ハンガー数】上段/3本(固定)・下段/5本(自在)
種別
引出6段
材質
本体・引き出し/ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
376×382×1590
天板高さH(mm)
908
パイプ径(Φmm)
【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)
100
引出し内寸法(mm)
318×375×100
アズワン品番
7-3056-02
引出し
6段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000