ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 点滴処置車
小型点滴処置車 樹脂
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
引出2段
注文コード
25496766
品番
-
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
引き出しにはA4サイズのファイルがすっきり収まります。
樹脂引出2材質組み立て式(要工具)。
キャスター
Φ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
仕様
【ハンガー数】上段/3本(固定)・下段/5本(自在)
種別
引出2段
本体
【本体】ステンレス(SUS304)、【引出し】樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
376×382×1590
天板高さH(mm)
908
パイプ径(Φmm)
【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)
100
引出し内寸法(mm)
291×340×102
アズワン品番
7-3048-01
引出し
2段
注意
※仕切板は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000