昇降式ラウンドバースツール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 25497089 品番 6929-201
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,530
販売価格(税別)
12,300
材質座面/合成皮革ウレタンフォーム、脚部/スチール(クロームメッキ) 質量(kg)3.5 耐荷重(kg)80 キャスターΦ50mmナイロン製(双輪) 座面高さ(mm)480〜600 アズワン品番8-5254-01 昇降方式ガスシリンダー式 座面径(Φmm)370
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする