アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの チェア 施設用
アズワンの ドクター・ナース・クランケチェア
昇降式ラウンドバースツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
25497098
品番
6929-202
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
色
黒
材質
座面/合成皮革ウレタンフォーム、脚部/スチール(クロームメッキ)
質量(kg)
3.5
耐荷重(kg)
80
キャスター
Φ50mmナイロン製(双輪)
座面高さ(mm)
480〜600
アズワン品番
8-5254-02
昇降方式
ガスシリンダー式
座面径(Φmm)
370
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000