松葉杖ラック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25497186 品番AF-361 CGR
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

フレームはスチールパイプをプラスチックコートしていますので、丈夫で錆に強いです。

仕様【最大設置数】16セット(32本) 材質フレーム/スチール(プラスチックコート) 寸法(mm)702×952×1504 質量(kg)約15 キャスターΦ75mmウレタン製(4輪ストッパー付き) アズワン品番7-3962-01
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「松葉杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする