ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 専門診療・科目別
ナビス(アズワン)の リハビリ・整形
ナビス(アズワン)の 松葉杖
松葉杖ラック アルミ製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
吊り型
注文コード
25497204
品番
-
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,390
販売価格(税別)
¥
64,900
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
リハビリ室などで松葉杖を保管しておくためのラックです。
アズワン品番
7-4511-02
種別
吊り型
形状
吊り型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×1550
質量(kg)
12
材質(本体)
アルミ
収納本数(本)
10
仕様
アジャスター付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000