松葉杖脇カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25497247 品番-
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,831
販売価格(税別)
2,574

ごわつかず、圧力分散するため不慣れな方が長時間使用しても疲れにくいです。
ゴム製の生地ですので、杖にフィットして装着できます。
面ファスナーで着脱が簡単です。
伸縮性とクッション性に優れています。

仕様松葉杖脇カバー 適合【杖】0-9843-23、0-9843-24、0-9843-25、0-6617-11、0-6617-12、0-6617-13 材質クロロプレンゴム アズワン品番7-3430-01 洗濯方法洗濯可(手洗い)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「松葉杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする